Kivitel:
Főanyag
70% poliészter, 30% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 230g/m²
Zsebek
CORDURA® anyaggal megerősített vonalzó zseb
Az oldalzsebek
Hátzseb cipzárral
Lábzseb cipzárral, bújtatóval és belső telefonzseb hálós anyagból
Függőhurok
Hurok, egy D gyűrűvel
Elasztik a derékvonalon, Hátul meghosszabbított derékpánt
Rugalmas, állítható és levehető nadrágtartók
Kivitel
Rugalmas, állítható lábszár alja húzózsinórral
Funkcionalitás
Előrehajló térdek
Stretch panel a hátoldalon
Világítás
CORDURA®-erősítés a térdeken, CORDURA®-erősítésű vonalzó zseb
Reflex
70 mm széles fényvisszaverő szalag
Leírás:
- A 2. osztályú, jól láthatósági vágásálló nadrág, amely az elülső részen található, teljes felületen 1. osztályú vágásvédelemmel védi Önt, és a munkára összpontosíthat
- A nadrág mindkét lábán és mindkét oldalán vágásvédelemmel rendelkezik, így jobb- és balkezesek egyaránt használhatják
- A nadrág teljes hátsó része 4 irányú sztreccsből áll, emelt hátrésszel is rendelkezik a nagyobb kényelem érdekében
- A levehető kantárokkal, combzsebekkel, cipzár nélküli colstokzsebbel és cipzáras hátsó zsebbel rendelkezik
- Az EN ISO 20471 szabvány szerinti tanúsítással: 2013 2. osztály, EN ISO 11393-2: 2018 1. osztály
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 2
- EN ISO 11393-2:2018, Class 1