Digitális, magasságmérő dupla oszlopos, 0-40″/1000 mm, inch/metrikus, 0-40″/1000 mm, inch/metrikus

Cikkszám: 192-633-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Méréstechnika digital
    Termék fajtája Magasságmérő és előrajzoló készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 192-633-10
    EAN / GTIN 4946368583389
    Gyártó száma 192-633-10
    L-szám L40010 9704

    Leírás

    Leírás:

    Ez a rendkívül pontos magasságmérő készülék a következő előnyöket kínálja Önnek: A kettős oszlopos szerkezet nagy mérési pontosságot biztosít A volfrámkarbid hegyű karcolótű A nagy, 11 mm-es számjegyek magassága jó olvashatóságot biztosít.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 0 - 40
    Számlalépés értéke: 0,0005/0,0002″ vagy 0,01/0,005 mm
    A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,003″/±0,07 mm
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,07 mm/0,003″.
    Kijelző: LCD, számjegyek magassága: 11 mm
    Max. Reakciósebesség: 500 mm/s mm/s
    ON/OFF: Igen
    ABS / INC (INC ZERO): Igen
    DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    ± átkapcsolás: igen
    Metrikus/inch átkapcsolható: Igen
    Inch/metrikus: Inch/metrikus
    Szállítási terjedelem: Tartalmazza a szúrótűt, a szúrótűtartót, 1x elemet és fedelet.
    Tápegység: 1x elem SR-44
    Az akkumulátor élettartama: kb. 3500 óra

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz