Mechanikus órás magasságmérő 0-1000 mm

Cikkszám: 192-133
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Magasságmérő és előrajzoló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 192-133
EAN / GTIN 4946368049106
Gyártó száma 192-133
L-szám L40010 6412

Leírás

Leírás:

A mérőórával ellátott magasságmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Egyszerű és biztonságos leolvasás dupla számlálóval és mérőórával Kézi kerék a kényelmes működtetéshez Karbid hegyű karcolótű.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 1000
Számjegy pontosság: 0,01 mm
Pontosság: ±0,07 mm
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,07 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,07 mm
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz