Mechanikus órás magasságmérő 0-300 mm

Cikkszám: 192-130
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Magasságmérő és előrajzoló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 192-130
EAN / GTIN 4946368049076
Gyártó száma 192-130
L-szám L40010 2286

Leírás

Leírás:

A magasságmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Egyszerű és biztonságos leolvasás dupla számlálóval és mérőórával Kézi kerék a kényelmes használathoz Karbid hegyű karcolótű.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 300
Számjegy pontosság: 0,01 mm
Pontosság: ±0,03 mm
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,03 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,03 mm
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Keményfém hegyű karcolótű (12,7 x 6,35 mm) L=60 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz