Oldalvágók 1000V szigeteléssel 180 mm

Cikkszám: 192.18AVSE
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 192.18AVSE
EAN / GTIN 3148511446461
Gyártó száma 192.18AVSE
L-szám L60130 9377

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szigetelés biztonsági színkóddal
  • vágóélek 60 HRc feletti keménységre edzettek
  • csiszolt fej
  • csiszolt fej

Jellemző:

  • E [mm]: 40
  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 75
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1.8
  • [g]: 370

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz