Szikramentes Oldalcsípőfogók

Cikkszám: 192.16SR
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
Termék fajtája Központisító készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 192.16SR
EAN / GTIN 3148518709460
Gyártó száma 192.16SR
L-szám L60130 7971

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet
  • Az Ön biztonsága érdekében a FACOM öntött PVC antisztatikus bevonatot használ, amely elnyomja a szikrázást
  • A vágópengéket kifejezetten a könnyű vágás és a hosszabb szerszám élettartam érdekében alakították ki

Jellemző:

  • A [mm]: 22
  • B [mm]: 22
  • L [mm]: 155
  • [g]: 205

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz