SLS 160mm Oldalcsípőfogó

Cikkszám: 192.16CPESLS
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 192.16CPESLS
    EAN / GTIN 3662424028328
    Gyártó száma 192.16CPESLS
    L-szám L60130 8712

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
    • A speciális biztonsági eszköz a magasban végzett munka során a nagyobb munkakomfort érdekében elforgatható, gyűrött acélkábel segítségével.
    • Minden típusú huzal sima vágásához tervezett vágóélek: Zongorahuzal, puha huzalok, modern anyagok
    • max. 200 kg/mm²
    • Nagy karátvitel és eltolt tengely a minimális erőkifejtésért vágáskor
    • Króm-molibdén-vanádium acél a hosszú élettartamért
    • A vágóélek nagy keménysége: 61/63 HRc
    • Ergonomikus borítások nagyon vegyszerálló anyagból
    • Kivehető nyitó nyomórugó, szükség esetén újra behelyezhető
    • Krómozott.

    Jellemző:

    • B [mm]: 24,0
    • C [mm]: 18,0
    • d max. [mm]: 1.6
    • E [mm]: 10.0
    • L [mm]: 160
    • Mge: 1
    • [g]: 225

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz