Oldalvágók 1000V szigeteléssel 160 mm

Cikkszám: 192.16AVSE
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 192.16AVSE
    EAN / GTIN 3148511445518
    Gyártó száma 192.16AVSE
    L-szám L60130 5771

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Szigetelés biztonsági színkóddal
    • vágóélek 60 HRc feletti keménységre edzettek
    • csiszolt fej
    • csiszolt fej

    Jellemző:

    • E [mm]: 35
    • H [mm]: 35
    • L [mm]: 165
    • L1 [mm]: 75
    • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1.6
    • [g]: 270

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz