Láncvédő láncszemek

Cikkszám: 19189
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 19189
    EAN / GTIN 4031405191891
    Gyártó száma 019189
    L-szám L90110 560

    Leírás

    Leírás:

    • Láncos biztonsági eszköz a létrákon perlonszíjak helyett
    • Hossza 2.0 m
    • 1 készlet = 2 lánc a tartozékokkal

    Jellemző:

    • Hossz: 2000 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Tűzihorganyzott acél
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Terméktípus: Láncszem retesze

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz