Csomópontlánc biztonsági berendezés

Cikkszám: 19188
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19188
EAN / GTIN 4031405191884
Gyártó száma 019188
L-szám L90110 1025

Leírás

Description:

  • Fixation de la chaîne de noeud pour escabeaux au lieu de sangles en polyester
  • Longueur 2,0 m
  • 1 jeu = 2 chaînes avec attaches

Caractéristique(s):

  • Longueur : 2000 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé à chaud
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Type de produit : Dispositif de blocage de la chaîne

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz