Információs matrica 3 m feletti létrához keresztrúddal Matrica 19085

Cikkszám: 19174
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Utasítás jel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19174
EAN / GTIN 4031405191747
Gyártó száma 019174

Leírás

Leírás:

  • A DIN EN 131-3 szabvány szerint a termékre vonatkozó, használati utasításokat tartalmazó matricákat kell elhelyezni. A használt piktogramok magyarázata a www.steigtechnik.de oldalon található.
  • A használt piktogramok magyarázata megtalálható a PDF-fájlunkban.

Jellemző:

  • Szélesség: 40 mm
  • Hossz: 185 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz