Ujjmaró 30 mm

Cikkszám: 191630 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ k10 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS Co 5
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: k10
  • Fogak száma Z: 6
  • Spirálszög: 30

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 30 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 5
Típus N
Tűrés névleges ⌀ k10
Fogak száma Z 6
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Élhossz Lc 30 mm
Teljes hossz L 90 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,08 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 191630 30
EAN / GTIN 4045197104076
Gyártó száma 191630 30

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
83
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
23
Acél < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Többélű maró. Nem centrum élű.

Előny:

Csekély vágási magasságú maráshoz (főleg a homlokoldalon). A géporsóból való csekély kinyúlás következtében nagyon stabil.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz