Ujjmaró HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k10 DC: 3mm

Cikkszám: 191590 3
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
365 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ k10 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 844 B
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: k10
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 3 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány DIN 844 B
Típus N
Tűrés névleges ⌀ k10
Fogak száma Z 4
Spirálszög 30-40 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár DIN 1835 B, h6-tal
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 8 mm
Teljes hossz L 52 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,005 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 191590 3
EAN / GTIN 4045197103642
Gyártó száma 191590 3
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
120
Acél < 500 N/mm²
P
78
Acél < 750 N/mm²
P
55
Acél < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Többélű maró. Excentrikus hátraköszörülés.
Kedvező árú alternatíva.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz