Információs matrica az egyfokozatú létrához ″B.gem. Verwendung″ matrica 19079

Cikkszám: 19155
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Utasítás jel

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 19155
    EAN / GTIN 4031405191556
    Gyártó száma 019155

    Leírás

    Leírás:

    • A DIN EN 131-3 szabvány szerint a termékre vonatkozó, használati utasításokat tartalmazó matricákat kell elhelyezni. A használt piktogramok magyarázata a www.steigtechnik.de oldalon található.
    • A használt piktogramok magyarázata megtalálható a PDF-fájlunkban.

    Jellemző:

    • Szélesség: 40 mm
    • Hossz: 185 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Műanyag
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz