Információs matrica emeletes létrához Matrica 19020

Cikkszám: 19153
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Zubehör für Leitern

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19153
EAN / GTIN 4031405191532
Gyártó száma 019153

Leírás

Leírás:

  • A DIN EN 131-3 szabványnak megfelelően a termékre vonatkozó, használati utasításokat tartalmazó matricákat kell elhelyezni. Az alkalmazott piktogramok magyarázata a www.steigtechnik.de oldalon található
  • 1 PU = 20 db
.

Jellemző:

  • Szélesség: 40 mm
  • Hosszúság: 150 mm
  • Létrahasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyag: műanyag
  • Szerelés szükséges: A munkadíj: 1,5 millió forint
  • Műanyag: műanyag
  • Műanyag: műanyag
  • Szerelés szükséges: Szerszám nélkül összeszerelhető

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz