{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | k10 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 30-40 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191520 12 | |
EAN / GTIN | 4045197103215 | |
Gyártó száma | 191520 12 |