{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | k10 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 30-40 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 19 mm | |
Teljes hossz L | 69 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191500 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102881 | |
Gyártó száma | 191500 8,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ujjmaró HSS-Co8 8,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
17,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
18,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
22,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
Sarokletörés szöge | 90 | 90 | 90 |
Teljes hossz L | 69 | 69 | 69 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spirálszög | 30-40 | 30 | 30 |
Szár ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 |