{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 22 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | k10 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 30-40 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 38 mm | |
Teljes hossz L | 104 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,042 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191500 22 | |
EAN / GTIN | 4045197103017 | |
Gyártó száma | 191500 22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Ujjmaró HSS-Co8 22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
59,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
87,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
104,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
62,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 90 | 90 | 90 | 90 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Élhossz Lc | 38 | 38 | 75 | 38 |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tűrés névleges ⌀ | k10 | e8 | e8 | k10 |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,042 | 0,035 | 0,04 | 0,042 |