Rugós klipsz hosszú csapokkal ellátott gördülő állványzathoz, nyitott

Cikkszám: 19137
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19137
EAN / GTIN 4031405191372
Gyártó száma 019137
L-szám L90110 793

Leírás

Leírás:

  • Rugós klipsz a hosszú tűvel ellátott görgős toronyhoz
  • nyitott
  • 1 készlet = 4 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 47 mm
  • Magasság: 25 mm
  • Hossz: 61 mm
  • Anyaga: Acéllemez
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Termék típusa: Hosszú csavarok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz