Rövid csapokkal ellátott gördülő állványzathoz való rugós kapocs, zárt, rövid csapokkal

Cikkszám: 19136
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19136
EAN / GTIN 4031405191365
Gyártó száma 019136
L-szám L90110 722

Leírás

Leírás:

  • Rugós klipsz a görgős toronyhoz rövid tűvel
  • zárt
  • 1 készlet = 4 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 52 mm
  • Magasság: 25 mm
  • Hossz: 62 mm
  • Anyaga: Acéllemez
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Termék típusa: Rövid csavarok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz