{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 38 mm | |
Teljes hossz L | 88 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,015 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191290 8 | |
EAN / GTIN | 4045197531247 | |
Gyártó száma | 191290 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ujjmaró HSS-PM 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható
52,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
176 darabszám azonnal szállítható
40,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
340 darabszám azonnal szállítható
26,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
29,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
197 darabszám azonnal szállítható
34,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | Gyári szabvány | Gyári szabvány | DIN 844 B |
Vágóél ⌀ DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,015 | 0,016 | 0,018 | 0,016 | 0,02 |
Szár ⌀ Ds | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |