Perforált lépcsősor rozsdamentes acél V4A

Cikkszám: 19126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19126
EAN / GTIN 4031405191266
Gyártó száma 019126

Leírás

Leírás:

  • Futófelület szélessége 30 mm, lyuk Ø 6 mm
  • Csak meghatározott hosszúságban kapható
  • Kapható fényes acélból vagy rozsdamentes acélból 1.4571

Jellemző:

  • Hossz: 470 mm
  • Anyaga: Nemesacél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépés/fok mélysége: 29 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz