Perforált lépcsősor rozsdamentes acél V4A

Cikkszám: 19119
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19119
EAN / GTIN 4031405191198
Gyártó száma 019119

Leírás

Leírás:

  • Futófelület szélessége 29 mm, lyuk Ø 6 mm
  • Csak meghatározott hosszúságban kapható
  • Kapható fényes acélból vagy rozsdamentes acélból 1.4571

Jellemző:

  • Hossz: 300 mm
  • Anyaga: Rozsdamentes acél V4A
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépés/fok mélysége: 29 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz