Ereszcsatorna tartó acél/horganyzott

Cikkszám: 19114
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 19114
    EAN / GTIN 4031405191143
    Gyártó száma 019114
    L-szám L90110 523

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmas minden létra tartóoszlophoz
    • Megbízhatóan rögzíti a támasztott létrát minden irányban a létracsonk beszorítása nélkül
    • Biztos tartást biztosít a tetőre mászáskor
    • Két ereszcsatorna konzol használata ajánlott

    Jellemző:

    • Szélesség: 50 mm
    • Magasság: 117 mm
    • Hossz: 174 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Horganyzott acél

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz