{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 3,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 327 D | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Működő élek száma Z (palástfelületen) | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 6 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Hosszlyukmaró |
Cikkszám | 191070 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197099716 | |
Gyártó száma | 191070 3,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hosszlyukmaró HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható
16,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
12,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
25,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható
18,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
29,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Működő élek száma Z (palástfelületen) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Szabvány | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Vágóél ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Termék fajtája | Hosszlyukmaró | Hosszlyukmaró | Hosszlyukmaró | Hosszlyukmaró | Hosszlyukmaró |