Azonosító matrica mászásvédelmi eszközhöz

Cikkszám: 19107
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 19107
    EAN / GTIN 4031405191075
    Gyártó száma 019107

    Leírás

    Leírás:

    • A DIN 18799-1 és DIN EN ISO 14122-4 szabvány szerinti rögzített létrák minden be- és kijárati pontjára, valamint mászásgátlóval ellátott rögzített létrákra történő rögzítéshez
    .

    Jellemző:

    • Külső szélesség: 170 mm
    • Magasság: 95 mm
    • Anyaga: Műanyag
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz