Kijárati csonk behúzható szimpla létrákhoz 73 mm-es csonkról Csatlakozás átlósan balra

Cikkszám: 19103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 19103
    EAN / GTIN 4031405191037
    Gyártó száma 019103

    Leírás

    Leírás:

    • A biztonságos kijutáshoz és a létrákhoz való hozzáféréshez
    • Hasznos hossza kb. 1,0 m
    • Befelé tolva a létra teljesen visszahúzható.
    • Alumíniumból készült

    Jellemző:

    • Szélesség: 40 mm
    • Hossz: 1350 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Terméktípus: A felszerelés ferde balra

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz