Festőnadrág sztreccsbetétekkel D116

Cikkszám: 191010001099D116
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
Festék weiß / schwarz
Konfekcióméret DE 116
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 191010001099D116
EAN / GTIN 7330509622575
Gyártó száma 191010001099D116

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, twill, 240gm²

Zsebek
Hátzsebek
Lábzseb kifejezetten a gittmérő és ecset számára, Lábzsebek fújtatóval, cipzárral, toll- és készseb
Térdvédő zsebek
Belső telefonzseb
Belső zsebek
Szögzsebek - festőszerszámokhoz igazított szerszámtartókkal

Funkcionalitás
Előrehajló térdek
Stretch panel az ágyékban, hátul, térd és vádli

Fontos részletek
Műanyag cipzáras slicc
D gyűrű a derékban

Világítás
CORDURA® erősítés a szögzsebeken, a vonalzó zsebén és a térdnél

Leírás:

  • Modern és kényelmes festőnadrág szerszámzsebekkel, külső térdzsebekkel, valamint stretch zónákkal az ágyék, a térd, az ülés és a vádli területén a nagyobb rugalmasság és kényelem érdekében
  • A szövet kiváló nedvszívó tulajdonságokkal rendelkezik a magas pamutszázaléknak köszönhetően
  • A nadrág számos funkcionális zsebbel és egy speciálisan kialakított, megerősített festőszerszámzsebbel rendelkezik
  • A festőszerszámzseb és a szögzseb CORDURA® anyaggal, a térd pedig stretch CORDURA® anyaggal van megerősítve a nagyobb kényelem érdekében

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz