Festőnadrág sztreccsbetétekkel C46

Cikkszám: 191010001099C46
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
    Festék weiß / schwarz
    Konfekcióméret DE 46
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 191010001099C46
    EAN / GTIN 7330509622438
    Gyártó száma 191010001099C46

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% pamut, twill, 240gm²

    Zsebek
    Hátzsebek
    Lábzseb kifejezetten a gittmérő és ecset számára, Lábzsebek fújtatóval, cipzárral, toll- és készseb
    Térdvédő zsebek
    Belső telefonzseb
    Belső zsebek
    Szögzsebek - festőszerszámokhoz igazított szerszámtartókkal

    Funkcionalitás
    Előrehajló térdek
    Stretch panel az ágyékban, hátul, térd és vádli

    Fontos részletek
    Műanyag cipzáras slicc
    D gyűrű a derékban

    Világítás
    CORDURA® erősítés a szögzsebeken, a vonalzó zsebén és a térdnél

    Leírás:

    • Modern és kényelmes festőnadrág szerszámzsebekkel, külső térdzsebekkel, valamint stretch zónákkal az ágyék, a térd, az ülés és a vádli területén a nagyobb rugalmasság és kényelem érdekében
    • A szövet kiváló nedvszívó tulajdonságokkal rendelkezik a magas pamutszázaléknak köszönhetően
    • A nadrág számos funkcionális zsebbel és egy speciálisan kialakított, megerősített festőszerszámzsebbel rendelkezik
    • A festőszerszámzseb és a szögzseb CORDURA® anyaggal, a térd pedig stretch CORDURA® anyaggal van megerősítve a nagyobb kényelem érdekében

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz