Kijárati sín benyomható, alkalmas hosszabbító létrákhoz Csatlakozás egyenesen balra

Cikkszám: 19101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19101
EAN / GTIN 4031405191013
Gyártó száma 019101
L-szám L90110 537

Leírás

Leírás:

  • A biztonságos kijutáshoz és a létrákhoz való hozzáféréshez
  • Hasznos hossza kb. 1,0 m
  • Befelé tolva a létra teljesen visszahúzható.
  • Alumíniumból készült

Jellemző:

  • Szélesség: 40 mm
  • Hossz: 1350 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Terméktípus: Egyenesen balra szerelve

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz