Hosszlyukmaró HSS-Co8 1 mm

Cikkszám: 191000 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
455 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 327 D
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Működő élek száma Z (palástfelületen): 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 1 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS Co 8
    Szabvány DIN 327 D
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ e8
    Működő élek száma Z (palástfelületen) 2
    Spirálszög 30 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Szár DIN 1835 B, h6-tal
    belső hűtés nem
    Élhossz Lc 2,5 mm
    Teljes hossz L 47 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,005 mm
    Szártűrés h6
    Sarokletörés szöge 90 fok
    Színes gyűrű Nincs
    Termék fajtája Hosszlyukmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 191000 1
    EAN / GTIN 4045197098764
    Gyártó száma 191000 1

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    83
    Alu > 10% Si
    N
    37
    Acél < 500 N/mm²
    P
    28
    Acél < 750 N/mm²
    P
    23
    Acél < 900 N/mm²
    P
    23
    GG(G)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Homlokvágóél-geometria üregmaráshoz.

    Felhasználás:

    Ékhornyok (fúrt hornyok) marásához vagy a munkadarab közepének kimarásához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz