Fali távtartó létrákhoz

Cikkszám: 19100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Polclétra rögzítőanyag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19100
EAN / GTIN 4031405191006
Gyártó száma 019100
L-szám L90110 237

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas létrákhoz
  • Szerszámtálcával
  • Max. Faltávolság 680 mm, min. faltávolság 500 mm, 30 mm-enként állítható

Jellemző:

  • Szélesség: 635 mm
  • Hossz: 880 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz