L-Boxx

Cikkszám: 190L-136
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 190L-136
EAN / GTIN 4000896237616
Gyártó száma 190L-136
L-szám L60140 5164

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Kiváló minőségű szerszámok tárolása és szállítása
  • A szabadalmaztatott Click rendszer megbízhatóan összekapcsolja az L-BOxx-ot más L-BOXX-okkal
  • Belső méretek (H x Sz x Ma): 378 x 310 x 101 mm
  • Térfogat: 13,3 l.
  • Rendkívül robusztus az ütésálló és ütésálló ABS műanyag miatt
  • A fedél teherbírása: Legfeljebb 100 kg.
  • A fogantyúk teherbírása (teherbírás): 25 kg.
  • Ergonomikus fogantyúk a fej és az oldalsó részeken
  • Megjegyzés mezőkkel
  • Szennyeződéslepergető és könnyen tisztítható
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Nettó tömeg (kg): 2,2 kg.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz