• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Műanyag tároló tálca

Cikkszám: 190L-1
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 190L-1
EAN / GTIN 4000896133901
Gyártó száma 190L-1
L-szám L60150 9
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:


  • Nyitott és praktikus
  • Hosszirányú skála (cm/hüvelyk) a tetején
  • Folyadékok és kannák szállítására is alkalmas
  • Erős alumínium fogantyú
  • Oldószerálló műanyag, HAZET kék
  • Egymásra helyezhető
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 396 mm x 294 mm x 215 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,71 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz