Homlokcsípő, 180 mm

Cikkszám: 190A.16CPE
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 190A.16CPE
    EAN / GTIN 3662424087219
    Gyártó száma 190A.16CPE
    L-szám L60130 9848

    Leírás

    Leírás:

    • Vágóélek, amelyek tiszta vágást biztosítanak bármilyen típusú huzalon: puha huzal, modern anyagok és zongorahuzal az alábbi méretek szerint:- 190A.16CPE: 2,0 mm 210 kg/mm²
    • A geometria jelentősen csökkenti a vágási erőt az eltolt tengelynek és a speciális vágási profilnak köszönhetően
    • Kivételesen tartós, jól vágó, indukciósan edzett szénacél ötvözet
    • Ergonomikus, vegyszerálló bi-anyag borítással: - Visszarugó - rögzítőgyűrű (a rögzítőgyűrű 10 mm-rel növeli a névleges hosszúságot)
    • Kialakítás: Krómozott, korrózióálló

    Jellemző:

    • A [mm]: 6,5
    • B [mm]: 28
    • C [mm]: 6,5
    • D max. [mm]: 2.0
    • E [mm]: 11.5
    • L [mm]: 160
    • [g]: 200

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz