Rögzíthető tálca kerek csövek ø 40 mm-es csövekhez

Cikkszám: 19080
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 19080
    EAN / GTIN 4031405190801
    Gyártó száma 019080
    L-szám L90110 1018

    Leírás

    Leírás:

    • A szükséges ellenőrzési dokumentumok hordozásához és jól látható rögzítéséhez az állványzaton.
    • Időjárás- és UV-álló
    • Könnyű felcsíptetéshez, ø 40 mm-es kerek csőhöz alkalmas
    • Megjegyzés: A BetrSichV 3. § (3) bekezdése szerint a gurulóállványokat minden felállításukkor, hosszabb használaton kívüli időszak után, rendkívüli események, például balesetek vagy az állványra ható természeti jelenségek, például erős viharok esetén ellenőrizni kell.

    Jellemző:

    • Szélesség: 48 mm
    • Hossz: 162 mm
    • Anyaga: Műanyag
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz