ergo-pad 3. típusú markolatzóna a létrához

Cikkszám: 19053
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19053
EAN / GTIN 4031405190535
Gyártó száma 019053

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikusan kialakított markolatzóna a létrák könnyebb és kényelmesebb kezeléséhez
  • Rögzítés az optimális alátámasztási ponton

Jellemző:

  • Szélesség: 45 mm
  • Magasság: 103 mm
  • Hossz: 174 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Terméktípus: 3-as típus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz