ergo-pad 1. típusú markolatzóna létrához, egyoldalas hozzáféréshez

Cikkszám: 19051
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19051
EAN / GTIN 4031405190511
Gyártó száma 019051
L-szám L90110 971

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikusan kialakított markolatzóna a létrák könnyebb és kényelmesebb kezeléséhez
  • Rögzítés az optimális alátámasztási ponton
  • A beépített szorítómechanizmus rögzíti a létra összecsukott szárát (rendelési szám: 19051 és 19052).

Jellemző:

  • Szélesség: 45 mm
  • Magasság: 150 mm
  • Hossz: 174 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Terméktípus: 1 típus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz