Mérőóra, lapos hátlap, ISO változat, egy fordulat, ékszeres csapágyazás, ütés- és porvédelem, 0,1 mm, 0,001 mm

Cikkszám: 1900AB-10
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
Cikkszám 1900AB-10
EAN / GTIN 4946368841403
Gyártó száma 1900AB-10

Leírás

Leírás:

Ez egy kompakt metrikus mérőműszer, amely a következő előnyöket nyújtja Önnek: Ideális olyan alkalmazásokban való használatra, ahol a hely korlátozott. A csak egy kézzel elforgatható mérőórák kiküszöbölik a leolvasási hibákat.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 0,1 mm (dugattyú löket: 2 mm)
Beosztás: 0,001
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz