Homlokcsípő, - SLS - 160mm

Cikkszám: 190.16CPESLS
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 190.16CPESLS
EAN / GTIN 3662424028342
Gyártó száma 190.16CPESLS
L-szám L60130 9230

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • A speciális biztonsági berendezés egy elforgatható, gyűrött acélkábel segítségével a nagyobb munkakomfortért a magasban végzett munka során.
  • Minden típusú huzal sima vágásához tervezett vágóélek: Zongorahuzal, kemény és lágy huzalok
  • max. 200 kg/mm²
  • Nagy karátvitel és eltolt tengely a minimális erőkifejtésért vágáskor
  • Króm-molibdén-vanádium acél a hosszú élettartamért
  • A vágóélek nagy keménysége: 61/63 HRc
  • Ergonomikus borítások nagyon vegyszerálló anyagból
  • Kivehető nyitó nyomórugó, szükség esetén újra behelyezhető
  • Krómozott.

Jellemző:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 6,5
  • d max. [mm]: 1.6
  • E [mm]: 11.5
  • H [mm]: 23
  • L [mm]: 160
  • [g]: 225

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz