Klasszikus csavarhúzó Phillips csavarokhoz

Cikkszám: 190.00 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 190.00 60
EAN / GTIN 7610733017348
Gyártó száma PB 190.00-60
L-szám L60060 1661

Leírás

Leírás:

  • Klasszikus csavarhúzó (csillaggal* jelölt fő méretek)
  • Phillips csavarokhoz
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokhoz
  • vékony markolat, helytakarékos és univerzálisan alkalmazható
  • magas minőségű materializálás, ütésálló, olaj- és benzinálló
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézerrel felcímkézett sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 3 mm
  • Fémcsavarokhoz M: 1-1.2 mm
  • Pengehossz: 60 mm
  • Phillips csavar mérete: 00
  • Profil: Phillips csavarok esetében
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 135 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz