Tömlőbilincs fogó szalagbilincsekhez 195 mm

Cikkszám: 1894390
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1894390
EAN / GTIN 4010886859599
Gyártó száma 1894390
L-szám L60160 5398

Leírás

Leírás:

Merev prizmatartókkal
VAG járműveken (pl. VW, Audi, Škoda, Seat)
Acéllemezből készült, nikkelezett.

Jellemző:

  • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 65 mm
  • Teljes magasság [mm]: 15 mm
  • Teljes hossz [mm]: 190 mm
  • Anyag: Acéllemez
  • Felület: nikkelezett
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz