Kivitel:
Főanyag
70% merinó gyapjú, 30% polipropilén, frottír kötött, nedvességelvezető, nedvességelvezető, 275g/m²
Farmer szövetbelső
Feliratok
Külső címkék
Elasztikus derékrészen
Kivitel
Mandzsettás nadrágalj
Funkcionalitás
Javasolt hőmérséklet -20°C-tól -35°C-ig.
Leírás:
- Ez a multifunkcionális ruházat mindent tud, amit egy alaprétegtől elvárhatunk
- XWARM szabályozza a hőmérsékletet, miközben melegen és szárazon tart még extrém hidegben is
- Az anyag egy belső, csatornásan kötött polipropilén rétegből áll, amely a nedvességet a testtől a külső réteg felé szállítja, ahol azt a merinógyapjú felszívja
- Az ajánlott hőmérséklet -20°C-tól -35°C-ig.Melegen tart és szárazon marad pl. a helyhez kötött munka során csípős hidegben