Shell nadrág 4XL

Cikkszám: 1890197799004XL
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
Festék schwarz
Unisex méret 4XL
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1890197799004XL
EAN / GTIN 7330509622629
Gyártó száma 1890197799004XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

Zsebek
Hátzseb patenttal
Elülső zsebek cipzárral

Fontos részletek
Trapek
Tapasztott varratok
Műanyag cipzáras slicc
Elasztik a derékvonalon

Bélés
Hálóbélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok

Kivitel
Nyitható és állítható lábszárvég cipzárral és tépőzárral

Reflex
Reflektív részletek a lábakon

Leírás:

  • Szél- és vízálló héjnadrág szalagozott varrásokkal, hogy esőben is szárazon tartsa
  • Zippzáras slicc és gombos derékrögzítés, cipzár a lábszár alján, így a? könnyen fel- és levehető
  • hátul elasztikus derékpánt és előre behajlított lábszár a kiváló illeszkedésért, valamint fényvisszaverő az alsó lábszáron
  • részben hálós bélés a jó szellőzésért
  • ideális a 4890 és 4790 mellé
  • Tanúsítvány az EN 343 3.3 osztály szerint, védőruházat a rossz időjárás ellen

Szabvány:

  • EN 343, Class 3.3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz