Kivitel:
szerelt
Leírás:
Elektromosan vezető változat. Műanyag ládákhoz, acéllemez ládákhoz, drótkosarakhoz stb., állítható magasságú és mozgatható. Szekcionált acél/csőszerkezet, 20 mm magas, minden oldalon peremmel ellátott acéllemezből készült platformmal. Porszórt bevonatú, pala szürke RAL 7015. Nem dönthető. Magassága 25 mm-es lépésekben állítható, 695-970 mm között. 4 db TPE-ESD gumiabroncsos, síkcsapágyazott keréktárcsával. Fékek 2 lengőkeréken az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 150
Használható felület hossza (mm): 605
Használható felület szélessége (mm): 405
Állítható magasság (mm): 720-995
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 75 x 25
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint