Lapos fogó 160 mm

Cikkszám: 188A.16CPE
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 188A.16CPE
EAN / GTIN 3662424087363
Gyártó száma 188A.16CPE
L-szám L60130 8866

Leírás

Leírás:

  • Lapos, finoman fogazott és karcsú pofák, amelyek a biztos fogást és a hozzáférhetőséget ötvözik
  • 188A: Egyenes pofák
  • Speciálisan tartós, szénacél ötvözet
  • Ergonomikus, vegyszerálló bi-anyag borítással: - Visszarugó - rögzítőgyűrű (a rögzítőgyűrű 10 mm-rel növeli a névleges hosszúságot)
  • Kialakítás: Krómozott, korrózióálló

Jellemző:

  • B [mm]: 46
  • E [mm]: 4.0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 168
  • L1 [mm]: 6.5
  • [g]: 140

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz