Kivitel:
Főanyag
68% gyapjú, 30% modakril, 2% antisztatikus, merinó interlock, lángálló, 225 g/m²
Details
Kontrasztos színű varrások
Elasztikus derékrészen
Külső tanúsító címkék
Kivitel
Mandzsettás nadrág alja
Leírás:
- Tűzálló hosszú alsónemű kiváló minőségű merinó gyapjúból
- A legjobb anyag- és kivitelezési minőség garantálja a jó alsóneművel szemben támasztott összes követelményt
- Az ergonomikus szabás és a védő tulajdonságok mellett ez az alsónemű a gyapjú? képes megtartani a meleget nedves és száraz körülmények között egyaránt
- ideális beltéri és kültéri környezetben egyaránt
- 60ºC-os kímélő mosással mosható
- Az EN 1149-5; EN ISO 11612 A1, B1, C1 és IEC 61482-2, 1. osztály szerinti tanúsítvány
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%
Szabvány:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%