• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Impact adapter 1″-3/4″ 200 mm

Cikkszám: 18866A-200
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Toldószár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 18866A-200
EAN / GTIN 4991644460021
Gyártó száma 18866A-200
L-szám L60050 1684
Gyártó Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 200 mm
Dimenzió D2: 1″
D1: 3/4″
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3/4″
Külső négyzet
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz