Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²
Zsebek
Háti zseb fújtatóval és patenttal, tépőzárral zárható
Rajzseb kés tartóval és tolltartóval
Lábzseb fújtatóval, Lábzseb patenttal
Térdvédő zsebek
Oldalsó zsebek gyapjúbéléssel
CORDURA® szögzseb, külön megvásárolható (2183)
Details
Az oldalsó kalapácshurok
Húzható ID-zseb
Hurok, az egyik D-gyűrűvel
Elasztikus, levehető merevítők
Hófogó tépőzárral és gombos nyitással
Hátul meghosszabbított derékpánt
Bélés
Vattabélés
Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások
Kivitel
Lábvég cipzárral, Nyitható és állítható lábszárvég cipzárral és tépőzárral
Világítás
CORDURA®-erősítés a térdeken
Reflex
Fényvisszaverő szalagok a lábak körül, 65 mm széles fényvisszaverő szalag
Kiegészítők
Cikkely 2183
Leírás:
- Meleg bélelt Hi-Vis téli nadrág szalagozott varrásokkal, tartós és erős anyagból
- A nadrág szél- és vízálló, és több funkcionális zsebmegoldással rendelkezik
- Mindent egybevetve egy nagyszerű téli nadrág, amelyet nehéz elhasználni
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- EN 342 together with 4426, 4827, 4851, 4819 and 4870