Tartalék penge 0,002kg a No. 8147-hez

Cikkszám: 1884719
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1884719
EAN / GTIN 4010886859179
Gyártó száma 1884719
L-szám L60160 5083

Leírás

Leírás:

Professzionális lefejtőszerszám 2 kábelhoroggal
Kézreálló és felhasználóbarát, még a legnehezebb körülmények között is
Kábelekhez (Ø 40 mm-ig) bármilyen szigeteléssel
Megoldás a penge rögzítésére a 3 pozíció egyikében (kör, egyenes vagy spirális vágás)
Kábelkapacitás: 4,5 - 40 mm Ø
Szigetelés vastagsága: legfeljebb 4,5 mm
Méretek:
Kis kábelhoroggal: 150 x 42 x 30,5 mm
Nagy kábelhoroggal: 167 x 52 x 30,5 mm
Megrendelhető pótlapát.

Jellemző:

  • Kábel átmérő: 4,5-40 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz